Description:
Condenseur pivotant Plaque de verre
Condenseur Housse de protection (485x440 mm) taille 1
Condenseur à champ sombre Condenseur à champ sombre
Oculaire (Ø 23-2 mm)
Adaptateur pour caméra à monture C 1-00×
Adaptateur pour caméra à monture C 0-50×
Oculaire de centrage
Microscope trinoculaire à lumière transmise
Adaptateur d'oculaire pour oculaires de caméra
Adaptateur d'oculaire pour oculaires de caméra
Adaptateur d'oculaire pour caméra de microscope
Adaptateur d'oculaire pour caméras de microscope
Adaptateur d'oculaire pour caméras de microscope
Adaptateur d'oculaire pour caméras de microscope
Lentille de fixation 0.75
Éclairage double col de cygne (UE) 6W
Éclairage annulaire (version UK) 4W LED
Éclairage annulaire (version UK) 4W LED
Set de microscope stéréo binoculaire (UK)
Set de microscope stéréo trinoculaire (UK)
Kit pour la détermination de la densité
Sortie relais avec 5 sorties
Balance à plate-forme 0,05 kg / 150 kg
Balance à plate-forme, max. 15 kg, d = 5 g
Balance industrielle, max. 50 kg, d = 5 g
Paravent en mousse
Carte mémoire SD, capacité de mémoire de 4 Go
Trépied
Banc d'essai pour HDA 100-1- et HD0 100-1-
Mesureur d'épaisseur de matériau à ultrasons
Pèse-palette, max. 1500 kg, d = 0,5 kg
Pèse-palette, max. 600 kg, d = 200 g
Kit de détermination de la densité
Crochet avec verrouillage de sécurité
Crochet avec verrou de sécurité
Crochet avec verrou de sécurité
Convoyeur à rouleaux 650x500x130 mm (650x500x130 mm)