Échelle de passage NFB 600K200M, Portée 600 kg, Lecture 200 g

Réf.: NFB 600K200M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article NFB 600K200M
EAN / GTIN 4045761194472
Réf. fabricant NFB 600K200M
Article hors catalogue L40250 882

Description

Description:

  • Balance surbaissée pour un pesage rapide de par exemple chariot grillagé, chariot à étages, chariot à container, chariot à plateau, diable, chariot de levage, chariot roulant, poubelles etc
  • Construction basse de la plate-forme et rampes d‘accès intégrées des deux côtés pour un accès aisé. Pour cela ne pas besoin d‘installer un cadre de fosse – économise de l‘argent
  • Pont bascule: en tôle en acier antidérapante soudée, 4 cellules de pesée acier revêtues de silicone, protection contre la poussière et les projections d’eau IP67
  • Afficheur: détails voir KERN KFB-TM
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Le saviez-vous ? Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège la précieuse balance des intempéries et des nuisances pendant le transport. KERN – toujours une idée d’avance

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions totales L×P×H 1600×1200×80 mm
  • Hauteur dans la voie de passage: 80 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 1000×1000 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 250×160×58 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop