• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

Logiciels SCD-4.0

Réf.: SCD-4.0
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Logiciels

Numéros d’identification et classifications

Référence article SCD-4.0
EAN / GTIN 4045761207622
Réf. fabricant SCD-4.0
Article hors catalogue L40250 77
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Pour système d’exploitation Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
  • Prend en charge les balances et appareils de mesure avec RS-232, RS-485, Bluetooth, réseau LAN ou WiFi
  • (TCP/UDP/IP)
  • Formatage et configuration ultra-flexibles de la sortie (ordre et positionnement, formatage et arrondi au choix), y compris sur demande enregistrement de la date et de l’heure pour chaque valeur transmise
  • Raccordement d’un nombre illimité d’appareils/d’interfaces, y compris avec enregistrement simultané et synchronisé de plusieurs balances
  • Interrogation à la demande (par touche) ou programmée des valeurs mesurées ou déclenchement de fonctionnalités, y compris pour l’enregistrement continu
  • Les protocoles d'interface des balances KERN (configuration standard) sont déjà prédéfinis. Prise en charge possible d’autres balances grâce à la configuration flexible
  • Câble d’interface adéquat inclus pour la commande simultanée d’une balance KERN
  • Nombreuses possibilités de transmission et d’enregistrement: - MicrosoftR Excel/Access/Word à l’avant ou à l’arrière-plan - Autres applications Windows (simulation d’appui sur touches), par exemple logiciel d’expédition ou ERP (SAP, Sage,…) - Enregistrement de fichier (fichier texte ou CSV, par exemple) - Impression sur papier ou étiquette - Sorties à l’écran telles que grand affichage, diagramme d’évolution (courbe de séchage des analyseurs d’humidité), histogramme,…