Testeur de dureté Leeb HK-D, Plage de mesure 960-170, lisibilité 1, capteur D

Réf.: HK-D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Duromètre, Leeb

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article HK-D
    EAN / GTIN 4045761139473
    Réf. fabricant HK-D
    Article hors catalogue L40250 2256

    Description

    Description:

    • Mesure tous les épreuves métalliques ((> 3 kg, épaisseur (> 8 mm)
    • Affichage des valeurs mesurées: Rockwell (Typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
    • Fonction mini statistique: Montre la valeur mesurée, la moyenne, la direction de mesure, la date et l‘heure
    • Conversion des unités automatique: Le résultat de la mesure est automatiquement converti dans les unités de dureté mentionnées
    • Écran matriciel: Affichage multifonction rétroéclairé de toutes les fonctions importantes du premier coup d‘oeil
    • Mémoire interne des données pour 600 groupes de mesure max, avec jusqu‘à 32 valeurs individuelles par groupe, à partir desquelles la valeur moyenne du groupe est formée
    • Livré dans une mallette de transport robuste
    • Capteur de rebond externe en série (type D)
    • Boîtier métal robuste
    • Mobilité: Le SAUTER HK-D. offre un maximum de mobilité et de flexibilité dans l‘utilisation par rapport en regard des table fixe et aux mesureurs de dureté avec capteurs internes
    • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
    • Teste dans toutes les directions de contrôle (360°) grâce à une fonction de compensation automatique

    Caractéristique(s):

    • Fonctionnement avec piles possible, 2×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 200 h
    • Le plus petit rayon de courbure de l‘objet d‘essai (concave/convexe): 50 mm (avec anneau de stabilisation: 10 mm)
    • Poids net 0,45 kg
    • Dimensions totales L×P×H 132×82×31 mm
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C
    • Poids le plus faible de l’échantillon sur un support massif: 3 kg
    • Épaisseur du matériau la plus fine mesurable: 3 mm
    • Précision: ± 1% à 800 HLD

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires