{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 1,05 mm - 5,5 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Contenu | 250172 HB7020 | |
Code ISO plaquette | CNMG160616 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2527 160616/30 | |
EAN / GTIN | 4067263092414 | |
Réf. fabricant | GG2527 160616/30 |