Pack promotionnel Plaquette de tournage pour semi-finition CNMG, Réf. / Quantité: 120404/50

Réf.: GG2527 120404/50
Fixer le prix 50 Unité (4,48 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Brise-copeaux SM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 130 mm/min - 280 mm/min
Sommaire 250156 HB7020
Code ISO plaquette CNMG120404
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2527 120404/50
EAN / GTIN 4067263092308
Réf. fabricant GG2527 120404/50