Pack promotionnel Fraise torique carbure monobloc HPC HOLEX Pro Inox DIN 6535 HB, ⌀ e8 DC / RS1: 20/1,0mm

Réf.: GG1248 20/1,0
Fixer le prix 5 Unité (168,74 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Inox
⌀ dents DC 20 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 41 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 52 mm
⌀ de détalonnage D1 19,5 mm
Longueur totale L 104 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,09 mm
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,13 mm
Tolérance de queue h6
Sommaire 5
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1248 20/1,0
EAN / GTIN 4045197909022
Réf. fabricant GG1248 20/1,0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Pour une durée de vie exceptionnelle.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm2.
Comme 206348.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Inox" Afficher tout