Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 10/1,5 mm

Réf.: GG1248 10/1,5
Fixer le prix 5 Unité (50,62 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Inox
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 22 mm
Rayon de coupe R1 1,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
⌀ de détalonnage D1 9,7 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,043 mm
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,053 mm
Tolérance de queue h6
Contenu 5
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1248 10/1,5
EAN / GTIN 4045197908858
Réf. fabricant GG1248 10/1,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Pour une durée de vie exceptionnelle.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm2.
Comme 206348.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Inox" Afficher tout