Presse à ruban BAN400

Réf.: BAN400
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
Référence article BAN400
EAN / GTIN 4008158031460
Réf. fabricant BAN400
Article hors catalogue L80040 3

Description

Description:

  • Serrer des pièces à angle droit avec 4 coins en plastique
  • Pression uniforme aux 4 coins
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Ruban: 24x1 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Bande en polyester
  • Circonférence de serrage : jusqu'à 3,8 m mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Pour serrer les cadres et les courbures

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination

Produits adaptés

Accessoires