Angles Vario BVE

Réf.: BVE
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article BVE
EAN / GTIN 4008158023267
Réf. fabricant BVE
Article hors catalogue L80040 9

Description

Description:

  • Réglage infini de l'angle de 60 à 180°
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Ruban: 25x1 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
  • Convient pour: BAN700, BAN400
  • Plage angulaire : 60°-180°

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.