Armoire verticale à panneau perforé avec portes battantes avec regard 2000 mm

Réf.: 942043 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
2000
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible rallonge verticale: 80
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible rallonge verticale 80 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Hauteur utile rallonge verticale 1 690 mm
Prof. utile rallonge verticale 635 mm
Nombre de panneaux perforés 3
Exécution Panneau perforé-Armoire verticale
Type d'armoire Armoire de base
Poids 243 kg
Type de produit Armoires verticales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942043 2000
EAN / GTIN 4062406135478
Réf. fabricant 942043 2000

Description

Exécution:

Armoire verticale à panneau perforé en 40×28G
Modèle comme décrit sous le code art. 942033 réf. 2000/4, mais avec 3 panneaux perforés coulissants. Idéale pour le rangement peu encombrant d'équipements d'élingage et d'élingues.

Livraison:

3 bacs pour élingues 942054 réf. 2; 4 supports universels 45° 955590 réf. 75; 4 supports universels 90° 955600 réf. 100×100.

Coloris:

Caisson standard gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier