A12M SDXNL-07 Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Réf.: 6989909
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6989909
EAN / GTIN 7291075349092
Réf. fabricant 6989909
Article hors catalogue L23990 261

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Hauteur attachement (H) 11 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8.6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -14 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 24 mm
  • Hauteur attachement (H) 11 mm