DNGP 070302R-F2P IC530N Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications on Alloyed Steel

Réf.: 6723734
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6723734
EAN / GTIN 7291075348804
Réf. fabricant 6723734
Article hors catalogue L23950 989

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux F2P, Rayon (RE) 0.2 mm, Sens (HAND) Right Hand, Longueur arête de coupe (L) 7.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux F2P
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 7.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.3 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.08 mm/rev