A10K SDXNL-07 Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Réf.: 6989908
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6989908
EAN / GTIN 7291075349085
Réf. fabricant 6989908
Article hors catalogue L23990 265

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Hauteur attachement (H) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 7.6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -14 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -16 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 20 mm
  • Hauteur attachement (H) 9 mm

Produits adaptés

Plaquettes