PDJNL 1010X-07S Lever Lock Tools Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts

Réf.: 6712879
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6712879
EAN / GTIN 7291075352863
Réf. fabricant 6712879
Article hors catalogue L23990 120

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm, Longueur tête (LH) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10 mm
  • Longueur tête (LH) 14 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP 07
  • Hauteur attachement (H) 10 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm

Produits adaptés

Plaquettes