Multiplicateur de couple à partir de la réf. 1300 dans un coffret en plastique 4500 Nm

Réf.: 659980 4500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de sortie maximale (Nm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 498 mm
Hauteur H 149 mm
Précision de mesure 4 %
Capacité de sortie maximale 4 500 Nm
Capacité d'entrée maximale 173 Nm
Transmission du couple / démultiplication effective 1:26
Clé dynamométrique recommandée / plage serrage 200 Nm
Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) 1
Carré de sortie 1 pouce
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ D 108 mm
Poids 7 kg
Métrologie mécanique
Dispositif de blocage automatique oui
Sécurité surcharge oui
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659980 4500
EAN / GTIN 5060207567442
Réf. fabricant 17021

Description

Exécution:

Multiplicateur de couple mécanique manuel pour un serrage de vis contrôlé. Multiplicateur et support en acier de haute qualité. Avec sécurité de surcharge pour protéger le mécanisme. Entraînement d’entrée avec carré femelle pour outils d’entraînement, tels que cliquets, poignées coulissantes, clés dynamométriques. L’utilisation d’une clé dynamométrique est judicieuse pour pouvoir contrôler la charge admissible maximale de l’appareil et les valeurs de serrage des vis. Entraînement de sortie avec carré mâle pour douilles (utiliser de préférence des douilles à choc en raison des couples de serrage élevés).
Le mécanisme extrêmement précis avec roues dentées rectifiées et alésage honés garantit une transmission du couple exacte et toujours reproductible. Précision exceptionnelle d’au moins ±4 %. Construction très compacte et légère, extrêmement durable et nécessitant peu d’entretien.
Livraison dans un coffret en plastique.

Avantage(s):

Les multiplicateurs de couple permettent de transmettre des couples élevés pour un bras de levier minimum.

Remarque(s):

Autres dispositifs de support pour 659980 réf. 2000 et 7000 disponibles sur demande. Code art. 659980 réf. 2000 disponible sur demande avec capteurs de mesure électroniques.