{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur L | 398 mm | |
Hauteur H | 100 mm | |
Dimensions R1 | 85 mm | |
Dimensions R2 | 140 mm | |
Précision de mesure | 4 % | |
Capacité de sortie maximale | 2 700 Nm | |
Capacité d'entrée maximale | 540 Nm | |
Transmission du couple / démultiplication effective | 1:5 | |
Clé dynamométrique recommandée / plage serrage | 600 Nm | |
Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) | 2 | |
Carré de sortie | 1 pouce | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
⌀ D | 108 mm | |
Poids | 3,8 kg | |
Métrologie | mécanique | |
Dispositif de blocage automatique | non | |
Sécurité surcharge | oui | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 659980 2700 | |
EAN / GTIN | 5060207560115 | |
Réf. fabricant | 17221 |