{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 60 mm | |
Hauteur h | 13 mm | |
Ouverture | 27 mm | |
Mesure étalon S | 30 mm | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657800 2-27 | |
EAN / GTIN | 4018754034024 | |
Réf. fabricant | 58214027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout à fourche, Type-Ouverture: 2-27mm
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock
49,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
36,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur b | 60 mm | 58,7 mm |
Emmanchement | 14×18 mm | 14×18 mm |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromé (résistant à l'écaillement) |
Ouverture | 27 mm | 27 mm |
Mesure étalon S | 30 mm | 32,5 mm |
Outil interchangeable | Embout | Embout |
Type de produit | Embout a fourche | Embout a fourche |