{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 35 mm | |
Hauteur h | 8 mm | |
Ouverture | 14 mm | |
Série | 731/10 | |
Mesure étalon S | 17,5 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657800 1-14 | |
EAN / GTIN | 4018754033867 | |
Réf. fabricant | 58211014 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Embout à fourche 1-14 mm
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
36,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
332 article(s) en stock
27,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Emmanchement | 9×12 | 9×12 |
Hauteur h | 8 | 7,7 |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromé (résistant à l'écaillement) |
Ouverture | 14 | 14 |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Outil interchangeable | Embout | Embout |
Type de produit | Embout a fourche | Embout a fourche |