{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ côté réception | 19,9 mm | |
Longueur | 83 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642530 14 | |
Réf. fabricant | 642530 14 |