Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 10 mm

Réf.: 642530 10

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ côté réception 14,5 mm
Longueur 83 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Surface chromé
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642530 10

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil AS-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome, chromé (résistant à l’écaillement).

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier