Clé à tube double 30X32 mm

Réf.: 620502 30X32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
220 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 30 mm
Ouverture de clé 2 32 mm
Longueur totale 210 mm
Perçage pour ⌀ béquille 14 mm
6 pans mâle (S) 30 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Prise de clé 6 pans
Procédé de fabrication forgée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 620502 30X32
EAN / GTIN 4062406545796
Réf. fabricant 620502 30X32

Description

Exécution:

Forgée avec tube hexagonal massif pour prise de clé et perçage transversal pour béquille. Très solide avec six pans creux très profonds pour boulons en saillie.

Norme:

Similaire à DIN 896 A.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.