Clé à tube double 16X17 mm

Réf.: 620502 16X17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
754 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 16 mm
Ouverture de clé 2 17 mm
Longueur totale 155 mm
Perçage pour ⌀ béquille 7 mm
6 pans mâle (S) 16 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Prise de clé 6 pans
Procédé de fabrication forgée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 620502 16X17
EAN / GTIN 4062406545734
Réf. fabricant 620502 16X17

Description

Exécution:

Forgée avec tube hexagonal massif pour prise de clé et perçage transversal pour béquille. Très solide avec six pans creux très profonds pour boulons en saillie.

Norme:

Similaire à DIN 896 A.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier