Clé polygonale double, fortement contre-coudée 21X23 mm

Réf.: 615600 21X23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
272 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 21 mm
Ouverture de clé 2 23 mm
Longueur de clé L 315 mm
⌀ bague maximal D1 max 32 mm
⌀ bague maximal D2 max 35 mm
Position de l'œil 75 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Œil fortement coudé oui
Œil ouvert non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615600 21X23
EAN / GTIN 4062406221010

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côtés œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage
  • Les vis sont maintenues par les côtés.
  • Les empreintes sont épargnées.
  • Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil.
  • Sécurité de prise et meilleure transmission de force.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier