{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 30 mm | |
Ouverture de clé 2 | 34 mm | |
Longueur de clé L | 365 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 44 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 50 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4062406221096 | |
Réf. fabricant | 615600 30X34 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 30X34mm
Sur demande
Disponibilité
183 article(s) en stock
27,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
18,25 €
14,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
416 article(s) en stock
20,80 €
14,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
16,05 €
12,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 365 mm | 375 mm | 375 mm | 328 mm |
Ouverture de clé 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Ouverture de clé 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 43 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 48,5 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |