Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 36X41mm

Réf.: 610900 36X41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
386 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 36 mm
Ouverture de clé 2 41 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 358 mm
Largeur mâchoires max. b1 80 mm
Largeur mâchoires max. b2 88 mm
Hauteur mâchoires max. h 11 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610900 36X41
EAN / GTIN 4045197384379
Réf. fabricant 610900 36X41

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 36X41mm

Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 36X41mm

Sur demande
Disponibilité
386 article(s) en stock
20,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 485 article(s) en stock
22,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
685 article(s) en stock
15,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
273 article(s) en stock
32,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Position de la mâchoire 1 15 degré 15 degré 15 degré 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré 15 degré 15 degré 15 degré
Hauteur mâchoires max. h 11 mm 11 mm 15 mm 11 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895 DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 358 mm 358 mm 365 mm 375 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique métrique
Type de produit Clés Clés Clés Clés