Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 21X23mm

Réf.: 610900 21X23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 21 mm
Ouverture de clé 2 23 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 245 mm
Largeur mâchoires max. b1 47 mm
Largeur mâchoires max. b2 51 mm
Hauteur mâchoires max. h 8 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610900 21X23
EAN / GTIN 4045197384256
Réf. fabricant 610900 21X23

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 21X23mm

Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 21X23mm

Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
5,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
808 article(s) en stock
6,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
334 article(s) en stock
8,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Position de la mâchoire 1 15 degré 15 degré 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré 15 degré 15 degré
Norme DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 245 mm 245 mm 250 mm
Ouverture de clé 2 23 mm 23 mm 23 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
Type de produit Clés Clés Clés