PENTA 24N300NF020LS IC908 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges de précision pour les applications près d'un grand épaulement

Réf.: 6080481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6080481
EAN / GTIN 7291075215342
Réf. fabricant 6080481
Article hors catalogue L24080 137

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux K
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 0.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 16 mm

Produits adaptés

Porte-outils :