PCHLS 25.4-24 Porte-outils accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe pour gorges tronçonnage et copiage le long de grands épaulements

Réf.: 2398783
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2398783
EAN / GTIN 7291075215281
Réf. fabricant 2398783
Article hors catalogue L23920 3135

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.189″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.031″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1.2″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.32″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.189″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.031″
  • Longueur tête (LH): 0.77″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1.2″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.32″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Produits adaptés

De la même série "PENTACUT" Afficher tout