W 18 L BL 9-125 Meuleuse d'angle sans fil

Réf.: 602374850
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602374850
EAN / GTIN 4061792230392
Réf. fabricant 602374850
Article hors catalogue L01750 959

Description

Description:

  • Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
  • Structure fine pour travailler sans se fatiguer
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 2.2 kg
  • Poids sans batterie: 1.5 kg
  • Diamètre de poignée: 183 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 10000 /min
  • Profondeur de coupe max.: 32 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 5 m/s²
  • niveau sonore: 86 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)
  • Ø de meule: 125 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier