Double chargeur rapide ASC 145 DUO, 12-36 V, « AIR COOLED », EU

Réf.: 627495000
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627495000
EAN / GTIN 4061792179103
Réf. fabricant 627495000
Article hors catalogue L01750 647

Description

Description:

  • Recharge rapide pour deux : le double chargeur rapide pour toutes les batteries à glissière de toutes les classes de puissance (12 - 36 V)
  • Les batteries sont rechargées jusqu'à 4 x plus vite qu'avec une chargeur d'entrée de gamme
  • Technologie de recharge « AIR COOLED » brevetée pour des temps de recharge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la recharge
  • Communication optimale entre la batterie et le chargeur pour une durée de vie maximale de la batterie
  • Deux ports USB avec 1,5 A de courant de charge chacun
  • 3 ans de garantie sur toutes les batteries et tous les chargeurs Metabo indépendamment du nombre de cycles de recharge
  • Nombreuses marques, un système de batterie : chargeur pour recharger toutes les batteries des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier