PENTA D40R300C-15D IC808G Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour le tronçonnage de matériaux durs et les applications générales ou difficiles.

Réf.: 6004661
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 6004661
EAN / GTIN 7291075318623
Réf. fabricant 6004661
Article hors catalogue L24080 194

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev