PCHR 20-D40-3-JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe, avec canaux d'arrosage pour la lubrification haute pression

Réf.: 3304718
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série PENTAIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3304718
EAN / GTIN 7291075362275
Réf. fabricant 3304718
Article hors catalogue L23920 244

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 51 mm, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur tête (LH) 35.1 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 51 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout