{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 70 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 19 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574100 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359042823 | |
Réf. fabricant | 417143 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brosse circulaire sur tige Fil d’acier 0,20 mm 70X16 mm
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
10,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
574 article(s) en stock
5,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
381 article(s) en stock
6,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 14 | 14 | 14 |
Longueur de garnissage H1 | 19 | 19 | 19 |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier | Fil d'acier |
⌀ brosse D1 | 70 | 70 | 70 |
Vitesse de rotation max. | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Torsadage | ondulé | ondulé | ondulé |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 |