{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 40 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 10 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 9 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 18 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574100 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007082 | |
Réf. fabricant | 414142 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Brosse circulaire sur tige Fil d’acier 0,20 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 40X10mm
Sur demande
Disponibilité
772 article(s) en stock
5,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
731 article(s) en stock
3,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock
3,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
412 article(s) en stock
5,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longueur de garnissage H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier | Fil d'acier | Fil laiton |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Vitesse de rotation max. | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Torsadage | ondulé | ondulé | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire |