Balance de précision 572-35, Portée 2400 g, Lecture 0,01 g

Réf.: 572-35
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
    Type de produit Balances de précision

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 572-35
    EAN / GTIN 4045761356863
    Réf. fabricant 572-35
    Article hors catalogue L40250 758

    Description

    Description:

    • Grâce aux nombreuses fonctions typiques du laboratoire, comme par exemple la fonction de recette, la détermination de pourcentage, combinées à un haut niveau de précision, la KERN 572 est un partenaire fiable pour le travail quotidien en laboratoire
    • La version robuste, les fonctions industrielles typiques, telles que le comptage de pièces, le pesage sans vibration et les grandes étendues de pesée rendent ces balances idéales pour toutes les applications industrielles exigeant un haut niveau de précision
    • KERN Universal Port (KUP): permet de connecter un adaptateur d'interface KUP externe, comme par exemple RS 232, USB, Bluetooth ou Ethernet, pour l'échange de données et d'ordres de commande, sans frais d'installation
    • Protocole de communication KERN (KCP): Le KCP permet la recherche et la commande à distance de la balance à l'aide d'appareils de commande externes ou d'ordinateurs
    • Concept d'utilisation standardisé et simplifié
    • Unité de pesage librement programmable, par exemple affichage direct en unités spéciales telles que la longueur du fil g/m, le poids du papier g/m², etc
    • Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression maintient la stabilité, protège les éléments de la technologie de pesage et est suffisamment robuste pour une utilisation quotidienne
    • Indicateur de niveau pour une mise à niveau précise de la balance
    • Housse de protection incluse dans la livraison

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 21 mm
    • Dimensions surface de pesée, inox, ∅ 150 mm
    • Dimensions totales L×P×H 180×310×85 mm
    • Poids net env. 2,4 kg
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires