Brosse circulaire étroite droite, fil INOX 0,50 mm 125X22 mm

Réf.: 571410 125X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Fil en INOX
    ⌀ brosse D1 125 mm
    ⌀ alésage d1 22 mm
    Epaisseur des soies 0,5 mm
    Largeur de garnissage L1 6 mm
    Longueur de garnissage H1 26 mm
    Nombre de torsades 40
    Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 571410 125X22
    EAN / GTIN 4017359154229
    Réf. fabricant 47380140

    Description

    Exécution:

    Fil lisse en INOX0,50 mm, étroit, torsadé, serti solidement dans le corps en acier. Durée de vie élevée et fonctionnement très silencieux.

    Utilisation:

    Spécialement pour le traitement de cordons de soudure en U et en V, fréquemment choisis pour les soudures de tuyaux.