{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 115 mm | |
⌀ alésage d1 | 22 mm | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 6 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 22 mm | |
Nombre de torsades | 32 | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 571410 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359157725 | |
Réf. fabricant | 47280132 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire étroite droite, fil INOX 0,50 mm, ⌀ brosse D1×⌀ alésage d1: 115X22mm
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
35,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
213 article(s) en stock
21,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de torsades | 32 | 20 |
Largeur de garnissage L1 | 6 mm | 14 mm |
Matériau garnissage | Fil en INOX | Fil en INOX |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ brosse D1 | 115 mm | 115 mm |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | 12 500 min-1 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |