ECPI-E4L 250-500/750C250 IC900 4 goujures 38° hélicoïdales avec 3xD cols soulagés et arêtes de coupe à fractionnement de copeaux Fraises d'ébauche en carbure monobloc

Réf.: 5622300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SOLIDSHRED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622300
EAN / GTIN 7291075212587
Réf. fabricant 5622300
Article hors catalogue L24180 2731

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.01″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 3/4″

De la même série "SOLIDSHRED" Afficher tout