ECR-B3 10-12/41C10R.2A83C IC08 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks and Coolant Channels for Aluminum

Réf.: 2618637
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SOLIDSHRED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2618637
EAN / GTIN 7291075365863
Réf. fabricant 2618637
Article hors catalogue L24180 436

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 20 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 41 mm

De la même série "SOLIDSHRED" Afficher tout