LNET 125516-TN IC328 Plaquettes pour le rainurage et le sciage (TANGSLOT).

Réf.: 5607261
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série TANGSLOT
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607261
    EAN / GTIN 7291075152654
    Réf. fabricant 5607261
    Article hors catalogue L23910 1038

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.6 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "TANGSLOT" Afficher tout