FDN D5.0-0.375-10-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3103147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103147
EAN / GTIN 7291075161649
Réf. fabricant 3103147
Article hors catalogue L23980 2282

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.41″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.394″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.56″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.41″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.394″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 12
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.56″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 126508-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6
  • Longueur utile (LU): 1.26″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout