T465 LNMT 2212ZNTR-CS IC830 Plaquette tangentielle avec 4 arêtes de coupe de 22 mm, pour fraises à 65°

Réf.: 5606939
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELITANG T465 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5606939
    EAN / GTIN 7291075285178
    Réf. fabricant 5606939
    Article hors catalogue L23970 377

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm, Longueur plaquette (INSL) 25.39 mm, Épaisseur plaquette (S) 19.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 25.39 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 19.8 mm
    • Largeur plaquette (W1) 12 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4
    • Longueur arête racleuse (BS) 2.5 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELITANG T465 LINE" Afficher tout