T465 FLN D125-08-40R-22ST 65° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106759
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELITANG T465 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106759
    EAN / GTIN 7291075322712
    Réf. fabricant 3106759
    Article hors catalogue L23980 1310

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 143.6 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Diamètre coupant (DC) 125 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 143.6 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 143.6 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 65 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T465 LINE" Afficher tout