T490 LNHT 080412PNR IC830 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: 5605896
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605896
EAN / GTIN 7291075258820
Réf. fabricant 5605896
Article hors catalogue L23970 460

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.59 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.32 mm, Largeur plaquette (W1) 4.24 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 8.59 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.32 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.24 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout