T490 ELND1.25-3-W1.00-08C Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales de 8 mm.

Réf.: 3105563
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105563
    EAN / GTIN 7291075255874
    Réf. fabricant 3105563
    Article hors catalogue L23980 1640

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1.2″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
    • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Longueur hors tout (OAL): 4″
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
    • Longueur utile (LU): 1.2″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout