LNMT 150608ANTN MM IC950 Plaquettes tangentielles avec un renfort négatif et une géométrie renforcée pour des conditions de coupe défavorables

Réf.: 5604580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604580
    EAN / GTIN 7291075179354
    Réf. fabricant 5604580
    Article hors catalogue L23970 487

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 12.9 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 12.9 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4
    • Longueur arête racleuse (BS) 2 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout