F45LN D160-12-40-R-N15 45° Face Mills with LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3102483
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102483
EAN / GTIN 7291075152784
Réf. fabricant 3102483
Article hors catalogue L23980 405

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 180 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 120 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 180 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 180 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 120 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGMILL" Afficher tout