BCR D250-QT IC928 Plaquettes pour des usinages à grande vitesse.

Réf.: 5604219
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série DROPMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604219
EAN / GTIN 7291075123142
Réf. fabricant 5604219
Article hors catalogue L23970 41

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 20 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm, Largeur plaquette (W1) 11.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 12.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 20 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "DROPMILL" Afficher tout