BCM D25-M12 Fraises en bout hémisphériques avec adaptation filetée FLEXFIT avec plaquettes tangentes droites pour le copiage de finition.

Réf.: 3105390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série DROPMILL
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105390
    EAN / GTIN 7291075215762
    Réf. fabricant 3105390
    Article hors catalogue L23980 13

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 23 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 20 mm, Overall Length (OAL) 68 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
    • Rayon (RE) 12.5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 19 mm
    • Type trontal A
    • Longueur fonctionnelle (LF) 46 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) BCR D250-QT
    • Longueur hors tout (OAL) 68 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes